BLP D20-70-130-C20 Frese Ball Nose a 240°, per inserti bilaterali

Codice art.: 3106896
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3106896
    EAN / GTIN 7291075347388
    Codice del produttore 3106896
    Numero-L L23980 967

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 15 mm, Overall Length (OAL) 130 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Body Half Taper Angle (BHTA) 240 Degrees
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Raggio dellinserto (RE) 10 mm
    • Diametro della fresa (DC) 20 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 3
    • Massima profondità di taglio (APMX) 15 mm
    • Functional Length (LF) 130 mm
    • Head Length (LH) 70 mm
    • Master Insert Identification (MIID) BLR D200-MFW
    • Overall Length (OAL) 130 mm
    • Tipo di Stelo Round

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello