BLR D200-QCS IC808 Inserti bilaterali per frese toriche BLP

Codice art.: 5667081
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5667081
EAN / GTIN 7291075347265
Codice del produttore 5667081
Numero-L L23970 36

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 16.4 mm, Spessore inserto (S) 3.4 mm, Larghezza inserto (W1) 7.6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza inserto (INSL) 16.4 mm
  • Spessore inserto (S) 3.4 mm
  • Larghezza inserto (W1) 7.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Della stessa serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello