BLR D250-QT IC882 Inserti bilaterali per frese toriche BLP

Codice art.: 3309410
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3309410
EAN / GTIN 7291075347135
Codice del produttore 3309410
Numero-L L23970 560

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 20.5 mm, Spessore inserto (S) 3.8 mm, Larghezza inserto (W1) 8.9 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 12.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza inserto (INSL) 20.5 mm
  • Spessore inserto (S) 3.8 mm
  • Larghezza inserto (W1) 8.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Visualizza tutto