Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 18.75 mm, Overall Length (OAL) 170 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon
Proprietà:
- Body Half Taper Angle (BHTA) 240 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Raggio dellinserto (RE) 12.5 mm
- Diametro della fresa (DC) 25 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 3
- Massima profondità di taglio (APMX) 18.75 mm
- Functional Length (LF) 138 mm
- Head Length (LH) 90 mm
- Master Insert Identification (MIID) BLR D250-MFW
- Overall Length (OAL) 170 mm
- Tipo di Stelo Weldon