BLP D30-90-150-W32 Frese Ball Nose a 240°, per inserti bilaterali

Codice art.: 3106900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106900
EAN / GTIN 7291075347401
Codice del produttore 3106900
Numero-L L23980 991

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 22.5 mm, Overall Length (OAL) 150 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA) 240 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE) 15 mm
  • Diametro della fresa (DC) 30 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 22.5 mm
  • Functional Length (LF) 114 mm
  • Head Length (LH) 90 mm
  • Master Insert Identification (MIID) BLR D300-QCS
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Tipo di Stelo Weldon

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello