BLPK D50-60-H90-W50 Frese ad elica estesa Ball Nose

Codice art.: 3106906
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106906
EAN / GTIN 7291075364644
Codice del produttore 3106906
Numero-L L23980 2093

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Massima profondità di taglio (APMX) 60 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 180 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 90 mm

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA) 180 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE) 25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 9
  • Massima profondità di taglio (APMX) 60 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Head Length (LH) 95 mm
  • Overall Length (OAL) 180 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 90 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello