RXMT 1607N IC830 Inserti tondi per fresatura

Codice art.: 5607245
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ROUNDMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5607245
EAN / GTIN 7291075309300
Codice del produttore 5607245
Numero-L L23910 993

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 7.95 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Spessore inserto (S) 7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "ROUNDMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello