• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SOF45 8/16-D200-14-60R Frese a manicotto multifunzionali per inserti ottagonali, quadri e tondi, con vari angoli d'attacco

Codice art.: 3195438
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3195438
EAN / GTIN 7291075232301
Codice del produttore 3195438
Numero-L L23980 225

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 208 mm, Cutting Item Count (CICT) 14, Hub Diameter (DHUB) 135 mm, Overall Length (OAL) 64.6 mm

Proprietà:

  • Arbor Style C
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 60 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 200 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 208 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 208 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 14
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.9 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 135 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ONHU 050500-PL
  • Overall Length (OAL) 64.6 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 44 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIDO 800 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello