• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

ER D15A25-2-C25-10 Frese a candela con inserti tondi per profilatura

Codice art.: 3101332
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ROUNDMILL
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3101332
EAN / GTIN 7291075117912
Codice del produttore 3101332
Numero-L L23980 1019

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 22.8 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 15 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Front Type A
  • Head Length (LH) 60 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RXCR 10T3
  • Overall Length (OAL) 160 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 6 Degrees
  • Tipo di Stelo Round

Prodotti correlati

Della stessa serie "ROUNDMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello