• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

ER D038A075-2-C.75-.38 Frese a candela con inserti tondi per profilatura

Codice art.: 3102045
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ROUNDMILL
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102045
EAN / GTIN 7291075117790
Codice del produttore 3102045
Numero-L L23980 2393

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.38″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.19″ ,Overall Length (OAL) 6-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.665″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Diametro della fresa (DC): 0.38″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.38″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.19″
  • Front Type: A
  • Head Length (LH): 2-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): RXMT 32
  • Overall Length (OAL): 6-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "ROUNDMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello