Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm, Overall Length (OAL) 140 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 40 mm
Proprietà:
- Diametro corpo (BD) 13.5 mm
- Body Half Taper Angle (BHTA) 5 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
- Raggio dellinserto (RE) 3.5 mm
- Diametro della fresa (DC) 8 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 15 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
- Front Type B
- Head Length (LH) 40 mm
- Master Insert Identification (MIID) RXCR 0702
- Overall Length (OAL) 140 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 15 Degrees
- Tipo di Stelo Round
- Lunghezza utile (LU) 40 mm