ER D062A100-2-C1.00-.38 Frese a candela con inserti tondi per profilatura

Codice art.: 3102046
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ROUNDMILL
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3102046
EAN / GTIN 7291075117806
Codice del produttore 3102046
Numero-L L23980 2396

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.62″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.19″ ,Overall Length (OAL) 6-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.944″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Diametro della fresa (DC): 0.62″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.62″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.19″
  • Front Type: A
  • Head Length (LH): 1.38″
  • Master Insert Identification (MIID): RXMT 32
  • Overall Length (OAL): 6-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ROUNDMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello