Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm, Overall Length (OAL) 120 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Diametro corpo (BD) 13.5 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
- Raggio dellinserto (RE) 4 mm
- Diametro della fresa (DC) 8 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 16 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
- Front Type A
- Head Length (LH) 40 mm
- Master Insert Identification (MIID) RXCR 0802
- Overall Length (OAL) 120 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 27 Degrees
- Tipo di Stelo Round