• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

ER D17A25-3-C32-08 Frese a candela con inserti tondi per profilatura

Codice art.: 3101795
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ROUNDMILL
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3101795
EAN / GTIN 7291075117967
Codice del produttore 3101795
Numero-L L23980 1202

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 17 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 22.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 4 mm
  • Diametro della fresa (DC) 17 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 17 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
  • Front Type A
  • Head Length (LH) 60 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RXCR 0802
  • Overall Length (OAL) 160 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5.4 Degrees
  • Tipo di Stelo Round

Prodotti correlati

Della stessa serie "ROUNDMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello