RXCW 0802 IC328 Inserti tondi rettificati con spoglia piana.

Codice art.: 5602427
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISCARMILL
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5602427
    EAN / GTIN 7291075118209
    Codice del produttore 5602427
    Numero-L L23910 1181

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 2.4 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 4 mm
    • Spessore inserto (S) 2.4 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
    • Numero di taglienti 4

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello