• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

ER D08A16-2-M08-08 Frese a candela con inserti tondi per profilatura e spianatura, con attacco FLEXFIT.

Codice art.: 3101792
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3101792
EAN / GTIN 7291075118087
Codice del produttore 3101792
Numero-L L23980 1182

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm, Overall Length (OAL) 42.5 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 13.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M08
  • Raggio dellinserto (RE) 4 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
  • Functional Length (LF) 25 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RXCR 0802
  • Overall Length (OAL) 42.5 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 27 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello