ER D22A32-4-M16-10 Frese a candela con inserti tondi per profilatura e spianatura, con attacco FLEXFIT.

Codice art.: 3101798
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3101798
EAN / GTIN 7291075118124
Codice del produttore 3101798
Numero-L L23980 1216

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Overall Length (OAL) 68 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 29 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Raggio dellinserto (RE) 5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 22 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Functional Length (LF) 43 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RXCR 10T3
  • Overall Length (OAL) 68 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 7.3 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FLEXFIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello