HM90 E90A-D20-3-M12 Frese a candela HELI2000, con inserti HM90 APKT 1003PDR; attacco Flex-Fit.

Codice art.: 3102520
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102520
EAN / GTIN 7291075122725
Codice del produttore 3102520
Numero-L L23980 452

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 52 mm, Lunghezza utile (LU) 24 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm
  • Drive Size (DRVS) 19 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 30 mm
  • Master Insert Identification (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Overall Length (OAL) 52 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 7.5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 24 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello