Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Overall Length (OAL) 68 mm
Proprietà:
- Diametro corpo (BD) 29 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
- Raggio dellinserto (RE) 5 mm
- Diametro della fresa (DC) 32 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 42 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 5
- Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
- Functional Length (LF) 43 mm
- Master Insert Identification (MIID) RXCR 10T3
- Overall Length (OAL) 68 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 4.5 Degrees