• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CNMG 160616-M3P IC807 Inserti rombici bilaterali a 80° per acciai

Codice art.: 5569347
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5569347
EAN / GTIN 7291075329728
Codice del produttore 5569347
Numero-L L23950 974

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo M3P, Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm, Lunghezza tagliente (L) 16.12 mm, Diametro inscritto (IC) 15.88 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo M3P
  • Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 16.12 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.2 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 6.35 mm
  • Diametro inscritto (IC) 15.88 mm
  • Spessore inserto (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.18 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello