DCLNR 16-5 Utensili con fissaggio a staffa e angolo d'attacco a 95° per inserti negativi rombici a 80°

Codice art.: 3602755
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3602755
EAN / GTIN 7291075192452
Codice del produttore 3602755
Numero-L L23990 1215

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 6″ ,Head Length (LH) 1.42″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Length (LF): 6″
  • Functional Width (WF): 1-1/4″
  • Head Length (LH): 1.42″
  • Diametro inscritto (IC): 5/8″
  • Master Insert Identification (MIID): CN..54
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -6 Degrees
  • Altezza stelo (H): 1″
  • Profondità stelo (B): 1″

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello