RCGT 10T3M0-AS IC20 Inserti tondi positivi a 7°; spoglia positiva e taglienti affilati, per Alluminio.

Codice art.: 5540034
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5540034
EAN / GTIN 7291075097498
Codice del produttore 5540034
Numero-L L23950 412

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo AS, Diametro inscritto (IC) 10 mm, Spessore inserto (S) 3.97 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo AS
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 4.4 mm
  • Diametro inscritto (IC) 10 mm
  • Spessore inserto (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.2 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello