C5 SRDCN-00060-10 Unità con fissaggio a vite per inserti tondi positivi a 7°, con attacco CAMFIX (ISO 26623-1)

Codice art.: 3602442
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CAMFIX
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602442
EAN / GTIN 7291075201604
Codice del produttore 3602442
Numero-L L24230 61

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Functional Length (LF) 60 mm, Head Length (LH) 18 mm, Overall Length (OAL) 90 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Functional Length (LF) 60 mm
  • Functional Width (WF) 5 mm
  • Head Length (LH) 18 mm
  • Diametro inscritto (IC) 10 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RC.. 10T3MO
  • Overall Length (OAL) 90 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CAMFIX" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello