• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

C6 HAPL Unità perpendicolari con attacco conico CAMFIX per adattatori per lavorazioni frontali interne

Codice art.: 2500547
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CAMFIX
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2500547
EAN / GTIN 7291075098655
Codice del produttore 2500547
Numero-L L23920 894

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Overall Length (OAL) 50 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CAMFIX" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello