C4 SVJNR-27050-12F CAMFIX (ISO 26623-1) . Unità a cambio rapido con fissaggio a vite per inserti negativi a 35°.

Codice art.: 3602312
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CAMFIX
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602312
EAN / GTIN 7291075188691
Codice del produttore 3602312
Numero-L L24230 146

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Functional Length (LF) 50 mm, Overall Length (OAL) 74 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 50 mm
  • Functional Width (WF) 27 mm
  • Diametro inscritto (IC) 7.15 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VN.. 12T3
  • Overall Length (OAL) 74 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 12 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CAMFIX" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello