C6 MULNR-45065-12MW Unità con attacco CAMFIX e fissaggio a cuneo, per inserti rombici a 80°, trigonali e quadri

Codice art.: 3602306
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Serie CAMFIX
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3602306
    EAN / GTIN 7291075188653
    Codice del produttore 3602306
    Numero-L L24230 22

    Descrizione

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, funkční délka (LF) 65 mm, celková délka (OAL) 103 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní délka (LF) 65 mm
    • Funkcní šírka (WF) 45 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) W/C/SNMG 1204
    • Celková délka (OAL) 103 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Della stessa serie "CAMFIX" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello