• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

RCMT 0803M0-SR IC9150 Inserti tondi con spoglia positiva a 7° per profilatura su un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 5507646
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5507646
EAN / GTIN 7291075218862
Codice del produttore 5507646
Numero-L L23950 2703

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo SR, Diametro inscritto (IC) 8 mm, Spessore inserto (S) 3.18 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo SR
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4.5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 3.4 mm
  • Diametro inscritto (IC) 8 mm
  • Spessore inserto (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.45 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello