• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SRNCN 10-08 Portautensili neutri con fissaggio a vite, per inserti tondi con angolo di spoglia di 7°

Codice art.: 3600956
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3600956
EAN / GTIN 7291075095012
Codice del produttore 3600956
Numero-L L23990 1208

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 4-1/2″ ,Head Length (LH) 0.62″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Functional Length (LF): 4-1/2″
  • Functional Width (WF): 0.31″
  • Head Length (LH): 0.62″
  • Diametro inscritto (IC): 0.315″
  • Master Insert Identification (MIID): RC.. 08
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 0 Degrees
  • Altezza stelo (H): 5/8″
  • Profondità stelo (B): 5/8″

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello