• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CSDPN 2020K-12 Utensili con fissaggio a staffa, per inserti quadri positivi a 11°

Codice art.: 3600068
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3600068
EAN / GTIN 7291075042641
Codice del produttore 3600068
Numero-L L23990 37

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 125 mm, Head Length (LH) 30 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Functional Length (LF) 125 mm
  • Functional Width (WF) 10 mm
  • Head Length (LH) 30 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SPMR 1203
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello