SPMR 120304 IC8250 Inserti quadri, per semi finitura e finitura a condizioni di taglio basse

Codice art.: 5550437
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5550437
EAN / GTIN 7291075073751
Codice del produttore 5550437
Numero-L L23950 19

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo R, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 12.7 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 3.18 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo R
  • Clearance Angle Major (AN) 11 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 12.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.35 mm/rev
  • Min D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello