• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DWLNR 2525X-08-JHP-MC Utensili con refrigerante ad alta pressione attraverso la staffa per inserti trigonali a 80°

Codice art.: 3336573
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3336573
EAN / GTIN 7291075392203
Codice del produttore 3336573
Numero-L L23990 1676

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 121 mm, Head Length (LH) 36 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 121 mm
  • Functional Width (WF) 32 mm
  • Head Length (LH) 36 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Inserti

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello