• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

JHP NIPPLE G1/8″-7/16″UNF Raccordo filettato ad alta pressione

Codice art.: 7006321
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 7006321
EAN / GTIN 7291075322811
Codice del produttore 7006321
Numero-L L24000 54

Descrizione

Descrizione:

Accessori per Sistemi di Refrigerazione, Overall Length (OAL) 28.75 mm

Proprietà:

  • Coolant Entry Diameter (CND) 4 mm
  • Coolant Exit Diameter (CXD) 4 mm
  • Drive Size (DRVS) 14.3 mm
  • Overall Length (OAL) 28.75 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello