{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bélyeg ⌀ (furat ⌀) | 54 mm | |
páncélcső-menethez DIN 40430 szerint | Pg42 | |
Nyomócsavar | M 20×1,5 ×80 | |
Előfúrandó furat ⌀ | 21 mm | |
A nyomócsavar kulcsnyílása | 30 mm | |
Anyagvastagsághoz (St 37 lemez) | 3 mm | |
Rozsdamentes acél lemezekhez szilárdságtól függően, max. | 2 mm | |
Termék fajtája | Lyukasztó szerszám |
Cikkszám | 834000 54 | |
EAN / GTIN | 2050000996597 | |
Gyártó száma | 834000 54 |