Tartalék nyomócsavar kerek lemezlyukasztóhoz 20/80 mm

Cikkszám: 834040 20/80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet ⌀ / hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarméretek M20×1,5×80
Kulcsnyílás 30 mm
Kerek lemezlyukasztó ⌀-hoz 54 − 63,5 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 834040 20/80
EAN / GTIN 2050000996726
Gyártó száma 834040 20/80

Leírás

Kivitel:

Metrikus menet.

Alkalmazható:

834000 sz. kerek lemezlyukasztó.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz