Tartalék nyomócsavar kerek lemezlyukasztóhoz 6/30 mm

Cikkszám: 834040 6/30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarméretek M6×30
Kulcsnyílás Belső hatszög, 5 méret mm
Kerek lemezlyukasztó ⌀-hoz 12,5 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 834040 6/30
EAN / GTIN 2050000996658
Gyártó száma 834040 6/30

Leírás

Kivitel:

Metrikus menet.

Alkalmazható:

834000 sz. kerek lemezlyukasztó.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Menet ⌀ / hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz