Tartalék nyomócsavar kerek lemezlyukasztóhoz 16/70 mm

Cikkszám: 834040 16/70
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet ⌀ / hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarméretek M16×1,5×70
Kulcsnyílás 24 mm
Kerek lemezlyukasztó ⌀-hoz 40,5 − 45 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 834040 16/70
EAN / GTIN 2050000996702
Gyártó száma 834040 16/70

Leírás

Kivitel:

Metrikus menet.

Alkalmazható:

834000 sz. kerek lemezlyukasztó.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz