Tartalék nyomócsavar kerek lemezlyukasztóhoz 10/55 mm

Cikkszám: 834040 10/55
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet ⌀ / hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarméretek M10×1×55
Kulcsnyílás 17 mm
Kerek lemezlyukasztó ⌀-hoz 28,3 − 32 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 834040 10/55
EAN / GTIN 2050000996689
Gyártó száma 834040 10/55

Leírás

Kivitel:

Metrikus menet.

Alkalmazható:

834000 sz. kerek lemezlyukasztó.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz