Tartalék golyós nyomócsapágy csavar kerek lemezlyukasztóhoz 20/80 mm

Cikkszám: 834060 20/80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet ⌀ / hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarméretek M20×1,5×80
Kulcsnyílás 30 mm
Kerek lemezlyukasztó ⌀-hoz 54 − 63,5 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 834060 20/80
EAN / GTIN 2050000996788
Gyártó száma 834060 20/80

Leírás

Kivitel:

Metrikus menet.

Alkalmazható:

834000, 834100 és 834160 sz. kerek lemezlyukasztókhoz.