Tartalék golyós nyomócsapágy csavar kerek lemezlyukasztóhoz 20/90 mm

Cikkszám: 834060 20/90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarméretek M20×1,5×90
Kulcsnyílás 30 mm
Kerek lemezlyukasztó ⌀-hoz 70 − 80 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 834060 20/90
EAN / GTIN 2050000996795
Gyártó száma 834060 20/90

Leírás

Kivitel:

Metrikus menet.

Alkalmazható:

834000, 834100 és 834160 sz. kerek lemezlyukasztókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Menet ⌀ / hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz