{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bélyeg ⌀ (furat ⌀) | 37 mm | |
páncélcső-menethez DIN 40430 szerint | Pg29 | |
Nyomócsavar | M16×1,5×55 | |
Előfúrandó furat ⌀ | 17 mm | |
A nyomócsavar kulcsnyílása | 24 mm | |
Anyagvastagsághoz (St 37 lemez) | 2,5 mm | |
Rozsdamentes acél lemezekhez szilárdságtól függően, max. | 1,75 mm | |
Termék fajtája | Lyukasztó szerszám |
Cikkszám | 834000 37 | |
EAN / GTIN | 2050000996535 | |
Gyártó száma | 834000 37 |