{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bélyeg ⌀ (furat ⌀) | 15,2 mm | |
páncélcső-menethez DIN 40430 szerint | Pg9 | |
Nyomócsavar | M8×1×35 | |
Előfúrandó furat ⌀ | 9 mm | |
A nyomócsavar kulcsnyílása | 13 mm | |
Anyagvastagsághoz (St 37 lemez) | 1,5 mm | |
Rozsdamentes acél lemezekhez szilárdságtól függően, max. | 1 mm | |
Termék fajtája | Lyukasztó szerszám |
Cikkszám | 834000 15,2 | |
EAN / GTIN | 2050000996405 | |
Gyártó száma | 834000 15,2 |