Kerek lemezlyukasztó golyós nyomócsapágy nélkül 63,5 mm

Cikkszám: 834000 63,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Bélyeg ⌀ (furat ⌀) (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bélyeg ⌀ (furat ⌀) 63,5 mm
metrikus menetekhez DIN EN 60423 szerint M63×1,5
Nyomócsavar M 20×1,5×80
Előfúrandó furat ⌀ 21 mm
A nyomócsavar kulcsnyílása 30 mm
Anyagvastagsághoz (St 37 lemez) 3 mm
Rozsdamentes acél lemezekhez szilárdságtól függően, max. 2 mm
Termék fajtája Lyukasztó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 834000 63,5
EAN / GTIN 2050000996610
Gyártó száma 834000 63,5

Leírás

Kivitel:

Tartalmazza a présszerszámot, a lyukasztót és a nyomócsavart.
Golyós nyomócsapágy nélkül.

Felhasználás:

Különböző anyagok lyukasztásához, mint acéllemez, rozsdamentes lemez, alumínium lemez, vörösréz lemez stb. Különösen nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz, (pl. nagy lemeztáblák, kapcsolószekrények, biztosítótáblák, elosztódobozok, szerelvénytáblák, mosogató medencék, karosszériák, stb.). Csövek megmunkálásához nem alkalmas. A nyomócsavart és a présszerszámot a munka során feltétlenül zsírozza be.
Működtetés:
a) csavarkulccsal.
b) kézi hidraulika 834655 sz. 1 méret.
c) hidraulikus kézi szivattyú 834700 sz. ⌀ 50-től kézi hidraulikus szivattyú használata ajánlott.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, barnított.

Figyelem:

  • Hidraulikus készülékkel történő működtetés esetén a nyomócsavart cserélje ki a 834070 cikkszámú húzócsapra (extra tartozék).
  • 32 és 35 méret rozsdamentes acél mosogatótálcák lyukasztásához és 1/2 col mosogató csaptelepek rögzítéséhez.