{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bélyeg ⌀ (furat ⌀) | 47 mm | |
páncélcső-menethez DIN 40430 szerint | Pg36 | |
Nyomócsavar | M20×1,5×70 | |
Előfúrandó furat ⌀ | 21 mm | |
A nyomócsavar kulcsnyílása | 30 mm | |
Anyagvastagsághoz (St 37 lemez) | 3 mm | |
Rozsdamentes acél lemezekhez szilárdságtól függően, max. | 2 mm | |
Termék fajtája | Lyukasztó szerszám |
Cikkszám | 834000 47 | |
EAN / GTIN | 2050000996573 | |
Gyártó száma | 834000 47 |