{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bélyeg ⌀ (furat ⌀) | 20 mm | |
Nyomócsavar | M10×1×45 | |
Előfúrandó furat ⌀ | 11 mm | |
A nyomócsavar kulcsnyílása | 17 mm | |
Anyagvastagsághoz (St 37 lemez) | 1,75 mm | |
Rozsdamentes acél lemezekhez szilárdságtól függően, max. | 1,25 mm | |
Termék fajtája | Lyukasztó szerszám |
Cikkszám | 834000 20 | |
EAN / GTIN | 2050000996436 | |
Gyártó száma | 834000 20 |