Seeger gyűrű fogó J2

Cikkszám: 719805 J2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 321 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Seeger gyűrű fogók használata: Belső gyűrű, egyenes

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Seeger gyűrű fogók használata Belső gyűrű, egyenes
Teljes hossz 180 mm
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz 19 mm - 60 mm
Hegy ⌀ 1,8 mm
Szabvány DIN 5256 C
Alak C
Pofaalak egyenes
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület feketére foszfátozott
Cserélhető hegy nem
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 719805 J2
EAN / GTIN 4045197492654
Gyártó száma 719805 J2

Leírás

Kivitel:

Egy darabból kovácsolva. Feketére foszfátozott fogó. Műanyaggal bevont markolat.
Beültetett precíziós hegyekkel.
Form C − egyenes pofák.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5256 C és D − belső-Seeger gyűrűkhöz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Seeger gyűrű fogó  J2

Seeger gyűrű fogó J2

érdeklődés szerint
Raktáron
1 321 darabszám azonnal szállítható
12,39 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
557 darabszám azonnal szállítható
14,74 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
626 darabszám azonnal szállítható
12,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Pofaalak egyenes egyenes 45°-ban hajlított
Teljes hossz 180 mm 180 mm 180 mm
Nyél Műanyag bevonattal Műanyag bevonattal Műanyag bevonattal
Felület feketére foszfátozott fekete feketére foszfátozott
Seeger gyűrű fogók használata Belső gyűrű, egyenes Belső gyűrű, egyenes Belső gyűrű, hajlított
Cserélhető hegy nem nem nem
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó Seeger gyűrű fogó Seeger gyűrű fogó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz