{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, hajlított | |
Teljes hossz | 135 mm | |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 8 mm - 13 mm | |
Hegy ⌀ | 0,9 mm | |
Szabvány | DIN 5256 D | |
Alak | D | |
Pofaalak | 90°-ban hajlított | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | feketére foszfátozott | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719805 J01 | |
EAN / GTIN | 4045197492685 | |
Gyártó száma | 719805 J01 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Seeger gyűrű fogó J01
érdeklődés szerint
Raktáron
295 darabszám azonnal szállítható
13,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
243 darabszám azonnal szállítható
16,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaalak | 90°-ban hajlított | 90°-ban hajlított |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 8 ;13 | 8 ;13 |
Teljes hossz | 135 | 130 |
Nyél | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal |
Szabvány | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, hajlított | Belső gyűrű, hajlított |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Speciális acél |