{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, hajlított | |
Teljes hossz | 180 mm | |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 19 mm - 60 mm | |
Hegy ⌀ | 1,8 mm | |
Szabvány | DIN 5256 D | |
Alak | D | |
Pofaalak | 90°-ban hajlított | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | feketére foszfátozott | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719805 J21 | |
EAN / GTIN | 4045197493002 | |
Gyártó száma | 719805 J21 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Seeger gyűrű fogó, Típus: J21
érdeklődés szerint
Raktáron
677 darabszám azonnal szállítható
13,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható
16,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaalak | 90°-ban hajlított | 90°-ban hajlított |
Alak | D | D |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
Teljes hossz | 180 mm | 165 mm |
Nyél | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal |
Szabvány | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Hegy ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm |