{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, egyenes | |
Teljes hossz | 225 mm | |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 40 mm - 100 mm | |
Hegy ⌀ | 2,3 mm | |
Szabvány | DIN 5256 C | |
Alak | C | |
Pofaalak | egyenes | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | feketére foszfátozott | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719805 J3 | |
EAN / GTIN | 4045197492661 | |
Gyártó száma | 719805 J3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Seeger gyűrű fogó J3
érdeklődés szerint
Raktáron
1 363 darabszám azonnal szállítható
14,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
304 darabszám azonnal szállítható
16,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaalak | egyenes | egyenes |
Alak | C | C |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 40 ;100 | 40 ;100 |
Teljes hossz | 225 | 225 |
Hegy ⌀ | 2,3 | 2,25 |
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, egyenes | Belső gyűrű, egyenes |
Cserélhető hegy | nem | nem |