{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fogók száma | 4 | |
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, egyenes | |
Szabvány | DIN 5256 C | |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm | |
Hegy ⌀ | 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm | |
Teljes hossz, maximum | 135; 180; 225; 320 mm | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 700135 4 | |
EAN / GTIN | 4045197492739 | |
Gyártó száma | 700135 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Seeger gyűrű fogó készlet, 4 darabos belső gyűrűkhöz, Fogók száma: 4
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
55,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
65,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogók száma | 4 | 4 |
Teljes hossz, maximum | 135; 180; 225; 320 mm | 140; 180; 225; 320 mm |
Szabvány | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Hegy ⌀ | 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm |
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, egyenes | Belső gyűrű, egyenes |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó |