{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, hajlított | |
Teljes hossz | 135 mm | |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 12 mm - 25 mm | |
Hegy ⌀ | 1,3 mm | |
Szabvány | DIN 5256 D | |
Alak | D | |
Pofaalak | 90°-ban hajlított | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | feketére foszfátozott | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719805 J11 | |
EAN / GTIN | 4045197492692 | |
Gyártó száma | 719805 J11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Seeger gyűrű fogó J11
érdeklődés szerint
Raktáron
274 darabszám azonnal szállítható
12,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
198 darabszám azonnal szállítható
16,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alak | D | D |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 12 ;25 | 12 ;25 |
Teljes hossz | 135 | 130 |
Szabvány | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, hajlított | Belső gyűrű, hajlított |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Speciális acél |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó |